ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT384/9 MATRICE HDMI 2.0 4IN-4OUT 4K60HZ SCALER - CT384/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443662667
Codice prodotto
ALPCT384/9
Cod. produttore
CT384/9
Produttore
ALP
La matrice HDMI® CT384/9 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 4 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita. La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione. ** ATTENZIONE ** : la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p. Supporta larghezza di banda video 18Gbps ** Specifiche ** - Funzione scaler da 4K a 1080p - Supporto HDR, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision - Dimensioni 220x205x19mm - Peso 535g - Consumo 11,1W ** Specifiche HDMI® ** - Conforme HDCP 2.2 - 4K@60Hz YUV 4:4:4 - Spazio colore RGB, YCbCr, YUV - Supporto Audio LPCM2.1ch, LPCM5.1ch, LPCM7.1ch, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio ** Caratteristiche ** Ingresso: 4 HDMI® Uscita: 4 HDMI® Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4Kx2K@60Hz Funzioni aggiuntive: Scaler, IR ** Contenuto confezione ** 1x Matrice HDMI® 1x Telecomando IR 1x Alimentatore 12Vdc 2,5A ** Down scaling: ** Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB. ** Nota: ** in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell’HDR. La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.


