ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT384/2 MATRICE HDMI 2.0 2IN-2OUT 4K60HZ - CT384/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443662650
Codice prodotto
ALPCT384/2
Cod. produttore
CT384/2
Produttore
ALP
La matrice HDMI® CT384/2 permette la connessione di 2 sorgenti HDMI® a 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.
ATTENZIONE: la matrice non è dotata di funzione scaler.
Supporta larghezza di banda video 18Gbps
Supporta l'estrazione dell'audio della sorgente HDMI® dall'uscita OUT A
Modalità di gestione Edid: AUTO, COPY e STD
Specifiche
- Supporto HDR, HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision
- Dimensioni 144x59,5x18mm
- Peso 208g
- Consumo 2,7W
- Controllo tramite pulsanti sul pannello frontale e telecomando IR.
Specifiche HDMI®
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Supporto Audio LPCM2.1ch, PCM5.1ch, PCM7.1ch, DolbyDigital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High RES, DTS-HD Master Audio, DSD
Caratteristiche
Ingresso: 2 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink®
Compatibile 3D: Si
Compatibile 4K: Si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: HDR, IR
Supporto HDCP: HDCP 2.2
Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore
Contenuto confezione
1x Matrice HDMI
1x Telecomando IR
1x Alimentatore 5Vdc 1A


