ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT384/11 MATRICE HDMI 2.0 8IN-8OUT 4K60HZ SCALER - CT384/11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443666405
Codice prodotto
ALPCT384/11
Cod. produttore
CT384/11
Produttore
ALP
La matrice HDMI® CT384/11 permette la connessione di 8 sorgenti HDMI® a 8 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita. La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti, tramite il telecomando fornito in dotazione, tramite controllo TCP/IP o tramite seriale RS-232. ** ATTENZIONE ** : la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p. ** Specifiche ** - Funzione scaler da 4K a 1080p - Supporto HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG - Dimensioni 440x200x44,5mm - Peso 2,8Kg - Consumo 43W max ** Specifiche HDMI® ** - Conforme HDCP 2.2 - 4K@60Hz YUV 4:4:4 - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - DeepColor - Supporto Audio LPCM2.0ch, PCM5.1ch, PCM7.1ch, DolbyDigital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High RES, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X - Auto lip-sync - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) ** Caratteristiche ** Ingresso: 8 HDMI® Uscita: 8 HDMI®|Audio COAX|Audio L/R Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Risoluzione massima: 4Kx2K@60Hz Funzioni aggiuntive: IR, HDR, ARC, Scaler, RS232, LAN ** Contenuto confezione ** 1x Matrice HDMI® 1x Telecomando IR 1x Alimentatore 12Vdc 5A 1x Staffe di montaggio 1x Cavo ricevitore IR ** Down scaling: ** Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB. ** Nota: ** in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell’HDR. La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.


