ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT378/12 EXTENDER HDMI HDBASET 70M USB KVM 4K60HZ - CT378/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443657342
Codice prodotto
ALPCT378/12
Cod. produttore
CT378/12
Produttore
ALP
L'extender CT378/12 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.5/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx), a cui è possibile collegare il PC attreverso un cavo USB e una unità ricevitore (Rx), dotato di due porte USB con cui collegare varie periferiche (mouse e tastiera per esempio) che comunicano direttamente con il PC. ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Estensione su singolo cavo Cat.5e/6 IEEE-568B - Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3D, 4K@30/60Hz - Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.6): - max 100m (4K@60Hz 4:2:0) - Supporta USB 2.0 (per controllo mouse e tastiera) ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: HDbaseT 1xCat.5e/6 Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 100m Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4Kx2K@60Hz Funzioni aggiuntive: USB ** Specifiche HDMI ** - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz ** Connessioni ** Trasmettitore - Connettore HDMI (Ingresso) - Connettore RJ45 - Connettore USB (PC) - Connettore Jack 3,5mm Ricevitore - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettore USB (Mouse/Tastiera) - Connettore Jack 3,5mm ** Attenzione ** - Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili. - Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore da HDMI a Cat.5e/6 1x Ricevitore da Cat.5e/6 a HDMI 2x Alimentatori 12Vdc 2A 4x Staffe di montaggio


