pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/23T TRASMETTITORE HDMI 1080P KVM AUDIO OV... - CT375/23T

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443673601

Codice prodotto

ALPCT375/23T

Cod. produttore

CT375/23T

Produttore

ALP

Extender HDMI Over IP costituito da un modulo trasmettitore (DEC) e un modulo ricevitore (ENC) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.6 in rame. E' possibile collegare, tramite switch di rete Gigabit, trasmettitori (CT375/23T) e ricevitori (CT375/23R) aggiuntivi da ordinare separatamente. Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch 100M/1G. Elevata qualità video, bassa larghezza di banda e compressione H.265/H.264 configurabili da parte dell'utente. Questi dispositivi possono funzionare in due modalità: come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppure come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N). Nella connessione 1:N è possibile collegare un numero illimitato di ricevitori.* Supporta la funzione USB/KVM, il controllo bidirezionale IR/RS-232 (passthrough & Guest mode) e controllo macchina singola (senza Controller Box, la commutazione a matrice può essere realizzata con pulsanti del pannello, controllo IR locale o RS-232). *NOTA: il numero massimo di ricevitori dipende dal numero di porte dello switch. ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN) Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 100m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Topologia collegamento: N:N Profondità colore: 12bit/canale Funzioni aggiuntive: IR, RS232, USB, Loop-Out ** Specifiche HDMI ** - Conforme a HDMI 1.3 e HDCP 1.4 - Risoluzione video fino a 1920x1200@60Hz 4:4:4 - Supporta larghezza di banda video di 4,95 Gbps - La distanza di trasmissione del segnale può essere estesa fino a 100 m tramite cavo CAT.6/6A/7 - Supporta l'estensione del segnale point-to-point - Supporta le funzioni di distribuzione del segnale, modalità multicast, matrice distribuita e video wall (fino a 9 x 9) su uno switch di rete 1G - La gestione intelligente del video wall rende possibili layout innovativi - Supporta il formato audio LPCM 2.0CH (32/44.1/48KHz). - L'encoder supporta il loop out locale HDMI - Supporta l'incorporamento e l'estrazione dell'audio - Supporta la funzione USB/KVM (uno a uno e uno a molti) e il controllo bidirezionale IR/RS-232 (modalità pass-through e guest) - Supporta le modalità di codifica del flusso principale e del flusso secondario - I parametri di flusso possono essere configurati tramite Web GUI o Controller Box - Controllato tramite pulsanti del pannello, IR, RS-232, TCP/IP, Web GUI e Controller Box - Supporta la funzione POE (802.3af Classe 3, modalità PD) ** Contenuto confezione ** 1x Encoder 2K60 su IP 100M/1GbE 3x Connettore Phoenix a 3 pin (3,81 mm, maschio) 1x Cavo IR Blaster (1,5 metri) 1x Cavo ricevitore IR (1,5 metri) 4x Viti di montaggio (KM3, 4 mm) 2x Staffe di montaggio 1x Alimentatore 12Vdc 1A