ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/21R RICEVITORE PER EXT.CT375/21 1X CAT6 120M - CT375/21R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668669
Codice prodotto
ALPCT375/21R
Cod. produttore
CT375/21R
Produttore
ALP
Extender HDMI OverIP costituito da un solo modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.6 in rame. E' possibile collegare, tramite switch di rete Gigabit, ricevitori aggiuntivi da ordinare separatamente (CT375/21R). Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit. Questi dispositivi possono funzionare in due modalità: come extender puntoa punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppure come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N). Nella connessione 1:N è possibile collegare un numero illimitato di ricevitori.* *NOTA: il numero massimo di ricevitori dipende dal numero di porte dello switch. ** Specifiche ** - Modulo plug-and-play, RX - Bandwidth (Mbps) RX:70Mbps - Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B - Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto - Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz - Distanza di trasmissione del segnale: - max 120m (1080p@60Hz 12bit), utilizzando cavo CAT.6 ** Caratteristiche ** Tipologia: Ricevitore Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN) Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 120m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Topologia collegamento: 1:N Profondità colore: 12bit/canale Funzioni aggiuntive: HDMI® ** Specifiche HDMI ** - Bluray e HD DVD in Full HD (1080p) - Larghezza di banda fino a 10.2Gbps - Compatibile con HDCP 1.4 ** Attenzione ** - Per il corretto funzionamento degli extender lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP. - Lo switch può non prevedere la funzione IGMP solo se questo viene dedicato al collegamento dei soli extender di cui al massimo un trasmettitore. - Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili. - Non è possibile utilizzare i ricevitori CT375/21R con il trasmettitore CT375/20 e viceversa. ** Contenuto confezione ** 1 x Ricevitore 1 x Alimentatore 5Vdc 1A


