ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/9/1 EXTENDER HDMI CAVO CAT.6 - 50M-IR E POE - CT373/9/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443665767
Codice prodotto
ALPCT373/9/1
Cod. produttore
CT373/9/1
Produttore
ALP
L'extender CT373/9/1 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.5e/6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms,applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training. Oltre al segnale HDMI è in grado di trasportare il segnale IR dal ricevitore al trasmettitore e viceversa. ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Estensione su singolo cavo Cat.5e/6 IEEE-568B - Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto - Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz - Distanza di trasmissione del segnale: - max 50m (480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz) - max 30m (1080p@60Hz 8bit) utilizzando cavo Cat.5e/Cat.6 AWG24. - Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6 Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 50m Compatibile 3D: si Compatibile 4K: no Topologia collegamento: 1:1 Profondità colore: 8bit/canale Risoluzione massima: 1080p@60Hz Funzioni aggiuntive: IR, PoE, Loop-Out ** Specifiche HDMI ** - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali ** Connessioni ** Trasmettitore - Connettore HDMI (Ingresso) - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettore Jack 3,5mm - Uscita IR Ricevitore - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 1x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale) 1x Cavetto ricevitore IR 1x Cavetto trasmettitore IR


