ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/13 EXTENDER HDMI CAVO 1XCAT.6 CON USB - CT373/13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668607
Codice prodotto
ALPCT373/13
Cod. produttore
CT373/13
Produttore
ALP
L'extender CT373/13 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USBe collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC. ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B -Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto - Risoluzioni supportate: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz. - Distanza di trasmissione del segnale: - max 70m 1080p@60Hz (utilizzando cavo Cat.6/6A/7 AWG24). ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 70m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Topologia collegamento: 1:1 Profondità colore: 12bit/canale Funzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, Loop-Out, USB Installazione: Plug-and-play ** Specifiche HDMI ** - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Supporta 1080p HDR10, YUV4:4:4, HDCP 1.4, HDMI 1.3 - Supporta EDID pass-through - Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali ** Connessioni ** Trasmettitore - Connettore HDMI (Ingresso) - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore USB (PC) - Connettore RJ45 Ricevitore - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettori USB (Mouse/Tastiera) - Connettore Jack Audio 3,5mm ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 2x Alimentatori 5Vdc 1A 1x Cavetto USB da spina tipo A a spina tipo A


