ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/11 EXTENDER HDMI CAVO 1XCAT.6 TMDS CON IR - CT373/11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668560
Codice prodotto
ALPCT373/11
Cod. produttore
CT373/11
Produttore
ALP
L'extender CT373/11 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B - Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto - Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30/50/60Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1980x1080, 1024x768, 800x600 - Distanza di trasmissione del segnale: - max 70m 1080p@60Hz (utilizzando cavo Cat.6/6A/7 AWG24). - Supporta trasmissione segnali IR bidirezionale, 20-60kHz ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 70m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Topologia collegamento: 1:1 Profondità colore: 12bit/canale Funzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, IR, Loop-Out Installazione: Plug-and-play ** Specifiche HDMI ** - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Supporta 1080p HDR (YUV4:4:4), HDCP 1.4 - Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali ** Connessioni ** Trasmettitore - Connettore HDMI (Ingresso) - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore IR (Ingresso) - Connettore IR (Uscita) - Connettore RJ45 Ricevitore - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettore IR (Ingresso) - Connettore IR (Uscita) - Connettore Jack Audio 3,5mm ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 2x Alimentatori 5Vdc 1A 1x Cavetto Ricevitore IR 1x Cavetto Trasmettitore IR


