ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT304/6-1 SPLITTER HDMI 1X4 4KX2K - CT304/6-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443623408
Codice prodotto
ALPCT304/6-1
Cod. produttore
CT304/6-1
Produttore
ALP
Il distributore di segnale CT304/6-1 suddivide l’ingresso HDMI in 4 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le quattro uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni. ** Caratteristiche ** Tipologia: Splitter Ingresso: 1 HDMI® Uscita: 4 HDMI® Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p 4K @ 24Hz Funzioni aggiuntive: Lip sync, CEC Supporto HDCP: HDCP 1.4 Supporto formati audio: LPCM 7.1, DTS-HD Master Audio, Dolby True HD ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore Indicatore/i led di stato: Si ** Specifiche HDMI ** - Conforme HDCP 1.4 - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Deep Color - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Supporto DVD Audio - Supporto Super Audio CD - Compatibile Dolby TrueHD - Compatibile DTS HD Master Audio - Auto lip-sync - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) ** Risoluzioni supportate ** 480i@50/60Hz, 576i@50/60Hz, 1080i@50/60Hz 480p@50/60Hz, 576p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, UHD(3840x2160)@24/25/30Hz, 4K(4096x2160)@24Hz ** Contenuto confezione ** 1x Distributore di segnale 1x Alimentatore 5Vdc 2A (3,5x1,35mm positivo centrale)


