ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT302/6-1 SPLITTER HDMI 1X2 4KX2K - CT302/6-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443623392
Codice prodotto
ALPCT302/6-1
Cod. produttore
CT302/6-1
Produttore
ALP
Il distributore di segnale CT302/6-1 suddivide l’ingresso HDMI in 2 uscite, per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni. ** Caratteristiche ** Ingresso: 1 HDMI® Uscita: 2 HDMI® Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Risoluzione massima: 4K @ 24Hz, Full HD @ 60Hz Funzioni aggiuntive: CEC, Lip sync Supporto HDCP: HDCP 1.4 Supporto formati audio: LPCM 7.1, DTS-HD Master Audio, Dolby True HD ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore Indicatore/i led di stato: Si ** Specifiche HDMI ** - Conforme HDCP 1.4 - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Deep Color - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Supporto DVD Audio - Supporto Super Audio CD - Compatibile Dolby TrueHD - Compatibile DTS HD Master Audio - Auto lip-sync - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) ** Risoluzioni supportate ** 480i@50/60Hz, 576i@50/60Hz, 1080i@50/60Hz 480p@50/60Hz, 576p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, UHD(3840x2160)@24/25/30Hz, 4K(4096x2160)@24Hz ** Contenuto confezione ** 1x Distributore di segnale 1x Alimentatori 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo Centrale


