ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-90 Lead battery 12V 90Ah - GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA GEL
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 90 Ah
Lunghezza - 168.5 mm
Connettore - Inserto femmina M8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443578494
Codice prodotto
ALPBPG12-90
Cod. produttore
BPG12-90
Produttore
ALP
Modello:
VRLA GEL
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
90 Ah
Lunghezza:
168.5 mm
Connettore:
Inserto femmina M8
Larghezza:
306.5 mm
Altezza compresi poli:
216 mm
Peso:
30.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS Tecnologia: Piombo Gel ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 90Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 168.5mm x 306.5mm x 216mm Peso: 30.5Kg Connessioni: a vite M8




