pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-200 Lead battery 12V 200Ah - GEL - BPG12-200

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA GEL

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 200 Ah

  • Lunghezza - 240 mm

  • Connettore - Inserto femmina M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443578531

Codice prodotto

ALPBPG12-200

Cod. produttore

BPG12-200

Produttore

ALP

Modello:

VRLA GEL

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

200 Ah

Lunghezza:

240 mm

Connettore:

Inserto femmina M8

Larghezza:

522 mm

Altezza compresi poli:

223 mm

Peso:

61.5 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS Tecnologia: Piombo Gel ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 200Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 240mm x 522mm x223mm Peso: 61.5Kg Connessioni: a vite M8