pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-3.4 Lead battery 12V 3,4Ah - AGM - BP12-3.4

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 3.4 Ah

  • Lunghezza - 67 mm

  • Connettore - Faston 4,8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651470

Codice prodotto

ALPBP12-3.4

Cod. produttore

BP12-3.4

Produttore

ALP

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

3.4 Ah

Lunghezza:

67 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

135 mm

Altezza compresi poli:

66 mm

Peso:

1.3 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 3.4Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 67mm x 135mm x 66mm Peso: 1.3Kg Connessioni: faston 4.8mm