pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-12 BATTERIA PIOMBO AGM 12V 12AH FIS. FASTON - BP12-12

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)

  • Tensione nominale - 12 V

  • 20h capacità - 12 Ah

  • Connettore a innesto - Faston 6.35

  • Lunghezza - 98 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443502123

Codice prodotto

ALPBP12-12

Cod. produttore

BP12-12

Produttore

ALP

Tipologia:

Piombo (cella a secco, AGM)

Tensione nominale:

12 V

20h capacità:

12 Ah

Connettore a innesto:

Faston 6.35

Lunghezza:

98 mm

Larghezza:

151 mm

Altezza inclusi i poli:

101 mm

Peso:

3.5 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 12Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 98mm x 151mm x 101mm Peso: 3.5Kg Connessioni: faston 6.3mm