ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-100 Lead battery 12V 100Ah - AGM - BP12-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 100 Ah
Lunghezza - 172 mm
Connettore - Inserto femmina M8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443063563
Codice prodotto
ALPBP12-100
Cod. produttore
BP12-100
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
100 Ah
Lunghezza:
172 mm
Connettore:
Inserto femmina M8
Larghezza:
328 mm
Altezza compresi poli:
222 mm
Peso:
30 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 100Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 172mm x 328mm x 222mm Peso: 30Kg Connessioni: a vite M8




