ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-3.2 Lead battery 6V 3,2Ah - AGM - BP06-3.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 6 V
Capacità 20 h - 3.2 Ah
Lunghezza - 34 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651395
Codice prodotto
ALPBP06-3.2
Cod. produttore
BP06-3.2
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
6 V
Capacità 20 h:
3.2 Ah
Lunghezza:
34 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
66.5 mm
Altezza compresi poli:
103 mm
Peso:
0.52 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 3.2Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 34mm x 66.5mm x 103mm Peso: 0.52Kg Connessioni: faston 4.8mm




