ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-1.3 Lead battery 6V 1,3Ah - AGM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 6 V
Capacità 20 h - 1.3 Ah
Lunghezza - 24 mm
Connettore - Faston 4,8
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651388
Codice prodotto
ALPBP06-1.3
Cod. produttore
BP06-1.3
Produttore
ALP
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
6 V
Capacità 20 h:
1.3 Ah
Lunghezza:
24 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
97 mm
Altezza compresi poli:
58 mm
Peso:
0.3 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 1.3Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 24mm x 97mm x 58mm Peso: 0.3Kg Connessioni: faston 4.8mm




