pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAAA-L900 Ni-Mh battery AAA - 1,2V 900mAh - BMAAA-L900

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 900 mAh

  • Designazione IEC - HR03

  • Altra designazione - AAA

  • Numero di celle - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443662421

Codice prodotto

ALPBMAAA-L900

Cod. produttore

BMAAA-L900

Produttore

ALP

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

900 mAh

Designazione IEC:

HR03

Altra designazione:

AAA

Numero di celle:

1

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

44.5 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AAA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR03 N. celle: 1 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 900mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø10.2mm x 44.5mm Connessioni: lamelle