ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMAA-S2000 Ni-Mh battery AA - 1,2V 2000mAh


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 1.2 V 
- Capacità - 2000 mAh 
- Designazione IEC - HR6 
- Altra designazione - AA 
- Numero di celle - 1 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8017443662285
Codice prodotto
ALPBMAA-S2000
Cod. produttore
BMAA-S2000
Produttore
ALP
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
2000 mAh
Designazione IEC:
HR6
Altra designazione:
AA
Numero di celle:
1
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
50.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: AA Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR6 Codice Neda: 1.2H2 N. celle: 1 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 2000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.3mm x 50.5mm Connessioni: standard