pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM678-2 Ni-Mh battery SC - 2,4V 2200mAh - BM678-2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 2.4 V

  • Capacità - 2200 mAh

  • Altra designazione - SC

  • Numero di celle - 2

  • Modello - Nichel metallo idruro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443612112

Codice prodotto

ALPBM678-2

Cod. produttore

BM678-2

Produttore

ALP

Tensione nominale:

2.4 V

Capacità:

2200 mAh

Altra designazione:

SC

Numero di celle:

2

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

84 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: SC Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR22C429 N. celle: 2 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 2.4V Capacità: 2200mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø22.2mm x 84mm Connessioni: lamelle