ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLR18650-55 BATTERIA RICARICABILE LI-ION 18650 3.... - BLR18650-55
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443700284
Codice prodotto
ALPBLR18650-55
Cod. produttore
BLR18650-55
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 18650
Tecnologia: Li-Ion (LiCo)
Ricaricabile: si
Caratteristiche Elettriche
Tensione: 3.6V
Capacità: 2600mAh
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø18.2mm x 65mm
Connessioni: piatto
Cella non protetta: utilizzare solocon circuiti protetti


