ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBLF12-100G1 BATTERIA RICARICABILE LITIO LIFEPO4 1...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685048
Codice prodotto
ALPBLF12-100G1
Cod. produttore
BLF12-100G1
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: LiFePO4 Cicli di vita: 3500 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12.6V Capacità: 100Ah Corrente di carica massima: 100A Corrente di carica raccomandata: 50A Tensione di carica stand-by: 14.6V Corrente di scarica massima: 100A Tensione di fine scarica: 11.2V Connessione parallelo: 2 Connessione serie: 4 Protezioni: Corto circuito, Scarica eccessiva, Sovratemperatura ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 330mm x 177mm x 214mm Peso: 10.5Kg Grado di protezione: IP65 Connessioni: a vite M8 Materiale contenitore: ABS Temperatura di lavoro: 0 / 50°C Umidità: 0 / 95%