pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBE81222 CAR.BATT. PB 13.8V 600MA - BE81222

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443007659

Codice prodotto

ALPBE81222

Cod. produttore

BE81222

Produttore

ALP

** Caratteristiche ** Ricarica tampone Adatto per batterie 12V, capacità compresa da 1,3Ah a 7,2Ah ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Adatto per batterie: 12V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Tensione d'uscita: 13.8V Corrente d'uscita: 600mA Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 77 x 58 x 53.6mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: Faston 6,3mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Tipo di carica: Ciclica - Tampone Indicazione di carica: Led giallo acceso Indicazione di fine carica: Led giallo spento Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Connettore d'uscita: Vedi dettaglio