ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBE80628IN CAR.BATT. PB 6.9V 600MA - BE80628IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443624900
Codice prodotto
ALPBE80628IN
Cod. produttore
BE80628IN
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Ricarica tampone Adatto per batterie 6V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Adatto per batterie: 6V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Tensione d'uscita: 6.9V Corrente d'uscita: 600mA Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 77 x 58 x 53.6mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: 5,5x2,1mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Tipo di carica: Ciclica - Tampone Indicazione di carica: Led giallo acceso Indicazione di fine carica: Led giallo spento Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Connettore d'uscita: Vedi dettaglio


