ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBD60060 CAR.BAT. NI-CD 13/30/80/160/240/400MA - BD60060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443675025
Codice prodotto
ALPBD60060
Cod. produttore
BD60060
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Costruzione: plugin Adatto per batterie: 4-10 celle Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Frequenza: 50Hz Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Tolleranza corrente d'uscita: ±10% ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 91.5 x 58 x 51mm Raffreddamento: passivo Connessioni: connettore intercambiabile Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Tipo di carica: corrente costante Indicazione di carica: Led acceso Indicazione di fine carica: non rilevata Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria. Connettore d'uscita: Spine reversibili. Vedi dettaglio ** Attenzione ** Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all’utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.


