ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBA81226IN CAR.BATT. PB 13.8V 800MA - BA81226IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443007901
Codice prodotto
ALPBA81226IN
Cod. produttore
BA81226IN
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Ricarica tampone Adatto per batterie: - 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah - 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 10Ah - 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: desktop Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Adatto per batterie: 12V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Tensione d'uscita: 13.8V Corrente d'uscita: 800mA Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni:sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: 5,5x2,5mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Tipo di carica: corrente costante Modalità di carica: a singola fase - tampone Indicazione di carica: Led giallo acceso Indicazione di fine carica: Led giallo spento Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Connettore d'uscita: Vedi dettaglio


