pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPAWF215 ALIM.RETE SWITCHING 15V 200MA F - AWF215

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443584273

Codice prodotto

ALPAWF215

Cod. produttore

AWF215

Produttore

ALP

Alimentatore switching di nuova tecnologia per impianti di antenna. I connettori F pressofusi in una speciale scatolina permettono una perfetta schermatura e basse perdite di segnale. Le dimensioni compatte consentono l’utilizzo in spazi ristretti e l'installazione nelle classiche scatole ad incasso 503. Circuito automatico di protezione contro i corto circuiti, si ripristina al termine della condizione di corto. Con indicatore luminoso di controllo funzionamento Dotato di connettori F e ganci di fissaggio. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Frequenza: 50Hz Potenza: 3W Tensione d'uscita: 15V Corrente d'uscita: 200mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple: