pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPART.26/90 ART.26/90.GIAP.5.5X2.5-L12 PASSAC.M2 - ART.26/90

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 2000 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017443614512

Codice prodotto

ALPART.26/90

Cod. produttore

ART.26/90

Produttore

ALP

Lunghezza del cavo:

2000 mm


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Forma Cavo: Lineare

Connettore A
Lunghezza pin: 12mm
Tipo Connettore A: Spina 5,5-2,5

Connettore B
Tipo Connettore B: Fili stagnati con passacavo pressofuso