ALPHA ELETTRONICA SR - ALPALC022 DIMMER LED MONO 12/24V 10A PULS.MINI - ALC022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443656109
Codice prodotto
ALPALC022
Cod. produttore
ALC022
Produttore
ALP
Caratteristiche generali
Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP. Pulsante non fornito.
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Tipologia controllo
Comando: pulsante N.O.
Modalità di controllo pulsante
Funzionamento
- Click: acceso/spento.
- Pressione a lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità. Luminosità minima: 2,5% (non modificabile).
- Pressione a lungo da spento: accensione modalità luce di cortesia (Default 10%). Questa intensità è modificabile (impostando un valore tra 2,5% e il 10%).
Protezioni
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione
Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Dimensioni: 48.8mm x 48.8mm x 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 120W
Potenza nominale (24V): 240W
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Note
Linstallazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.
Il prodotto deve essere installato allinterno di un quadro elettrico.
Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo.
Lalimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).


