ALPHA ELETTRONICA SR - ALP97-104 CONNETTORE RAPIDO SC/PC - 97-104
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443664173
Codice prodotto
ALP97-104
Cod. produttore
97-104
Produttore
ALP
Applicazione: FTTH
Adatto per: per cavi fibra ottica da 3,1x2mm
Accessorio preparazione fibra incluso nella confezione.
Caratteristiche tecniche
Perdita di inserzione 0,3 dBm
Ferula ceramica zirconio ZrO2
Finestra di lavoro 850-1310-1350 nm
Resistenza alla trazione 2.0 - 5.9 N
Numero di connessioni > 100 volte
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Blu
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: SC/PC
Tipo Connettore A: SC/PC


