pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-301-6A-N KEYSTONE CAT.6A UTP 180 NERO - 96-301-6A-N

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - sì

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443664326

Codice prodotto

ALP96-301-6A-N

Cod. produttore

96-301-6A-N

Produttore

ALP

Categoria:

6A

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

sì

Colore:

Nero

Attenzione
Compatibile con adattatori keystone per serie civili.

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6A
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Rigido
AWG: 22-26

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Tensione max: 75V
Tensione di tenuta: 1K Vac per 1 sec
Impedenza: 100ohm
Schermatura: no
Tipo Schermatura: U/UTP

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Terminazione: Toolless
Fissaggio: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Temperatura di stoccaggio: -40 / 68°C
Umidità atmosferica relativa: 92