ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-126 KEYSTONE HDMI PRESA/PRESA ANGOLO BIANCO - 96-126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443617087
Codice prodotto
ALP96-126
Cod. produttore
96-126
Produttore
ALP
Adattatore HDMI tipo A femmina-femmina a 90 gradi che facilita la connessione di 2 cavi HDMI in spazi ristretti per estendere la lunghezza e la distanza tra un computer, un lettore di streaming multimediale o un lettore Blu-ray a un televisore, monitor oproiettore con ingresso HDMI. Trasmissione del segnale digitale stabile, affidabile e senza perdita di qualità. Risoluzioni supportate: 1080p@60Hz, 4K UHD@25Hz, 4K UHD@30Hz, 4K@25Hz, 4K@30Hz. ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: HDMI Orientamento: 90° ** Caratteristiche Meccaniche ** Tipo Keystone: EU 20.0mm


