ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-123 CONNETTORE RJ45 SPINA IP67 - 96-123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443644182
Codice prodotto
ALP96-123
Cod. produttore
96-123
Produttore
ALP
Schermato:
no
Spina RJ45 non inclusa ** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC Montaggio connettore: volante Diametro cavo min: 5.5mm Diametro cavo max: 7mm Grado di protezione: IP67


