pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-123/1 CONNETTORE RJ45 PRESA IP67 - 96-123/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443644199

Codice prodotto

ALP96-123/1

Cod. produttore

96-123/1

Produttore

ALP

Schermato:

sì


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Categoria: CAT.5e
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC
Materiale Contatti: Lega di rame
Montaggio: A pannello
Grado diprotezione: IP67

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/80°C

Foro incasso: ø25.7mm