pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-116/1 PRESA KEYSTONE RJ45 CAT.6 UTP BIANCO - 96-116/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443672444

Codice prodotto

ALP96-116/1

Cod. produttore

96-116/1

Produttore

ALP

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

sì


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6
Colore: Avorio
Orientamento: 90°
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Rigido
AWG: 22-24

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Tensione max: 75V
Tensione di tenuta: 1K Vac per 1 sec
Impedenza: 100ohm
Schermatura: no
Tipo Schermatura: U/UTP

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Placcatura in stagno
Terminazione: Toolless
Fissaggio: a pressione
Tipo Keystone: EU 20.0mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Temperatura di stoccaggio: -40 / 68°C
Umidità atmosferica relativa: 92

NOTA
Utilizzare l'apposito strumento (96-204/1) per completare l'operazione di inserimento dei terminali.