ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-858/100B CAVO SMA MASCHIO-SMA FEMM.-RG174-CON ... - 95-858/100B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Esecuzione collegamento 1 - Connettore
Esecuzione collegamento 2 - Presa
Confezione
1 PZ
EAN
8017443700017
Codice prodotto
ALP95-858/100B
Cod. produttore
95-858/100B
Produttore
ALP
Lunghezza:
10 m
Esecuzione collegamento 1:
Connettore
Esecuzione collegamento 2:
Presa
Suitable for all RF (radio frequency) applications where SMA connections need to be flexibly extended, adapted, or converted.
1) Extension cables for Wi-Fi / LTE / GPS antennas
Wi-Fi router / access point antennas
LTE/4G/5G antennas
GPS modules
IoT modules (LoRa, NB-IoT, GSM)
2) RF laboratory and testing
RF module testing, test bench
Instrumentation such as spectrum analyzers
3) Embedded modules and electronic boards
Boards with SMA panel connector
Raspberry + RF HAT
Industrial LTE modules
Embedded routers
General characteristics
Cable Color: Black
Cable Length: 10m
Impedance: 50ohm
Conductive Material: Pure Copper
Connectors Body: Metal
Contact Finish: Golden
Operating temperature: -10 / 70°C
Connector A
Connector Type A: Spina SMA
Connector B
Connector Type B: Presa SMA
Technical Specifications
Assembled cable pull force: >20N
VSWR: 1.3max
Included Accessories:
1x SMA male/male adapter
1x SMA male/female adapter
1x SMA female/female adapter


