pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-730/005GB CAVO PATCHCROSS CAT5E 0.5MF/UTP.CU.POLY - 95-730/005GB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8017443618039

Codice prodotto

ALP95-730/005GB

Cod. produttore

95-730/005GB

Produttore

ALP

Tipo di cavo:

F/UTP

Categoria:

5e

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Sezione AWG:

26

** Caratteristiche ** Cat.: 5e Costruzione: F/UTP Collegamenti: Cross Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 0.5m Guaina cavo: PVC Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG26 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C