ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-720/1-03GB CAVO PATCH CAT8.1 3M S/FTP LSZH GRI.CU - 95-720/1-03GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 8.1 (IEC)
Tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8017443661004
Codice prodotto
ALP95-720/1-03GB
Cod. produttore
95-720/1-03GB
Produttore
ALP
Categoria:
8.1 (IEC)
Tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Caratteristiche
Cat.: 8.1
Costruzione: S/FTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 3m
Guaina: LSZH
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza + foglio
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


