ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-715/1-05GB CAVO PATCH CAT7 5M S/FTP LSZH GRI.CU - 95-715/1-05GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 7
Tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8017443660960
Codice prodotto
ALP95-715/1-05GB
Cod. produttore
95-715/1-05GB
Produttore
ALP
Categoria:
7
Tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Cavo Cat.7 con Plug RJ45 6A S/FTP ** Caratteristiche ** Cat.: 7 Costruzione: S/FTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 5m Guaina cavo: LSZH Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza + foglio Tipoconduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C