ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-715/1-005GB CAVO PATCH CAT7 0.5M S/FTP LSZH GRI.CU - 95-715/1-005GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 7
Tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8017443660922
Codice prodotto
ALP95-715/1-005GB
Cod. produttore
95-715/1-005GB
Produttore
ALP
Categoria:
7
Tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Cavo Cat.7 con Plug RJ45 6A S/FTP
Caratteristiche
Cat.: 7
Costruzione: S/FTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 0.5m
Guaina: LSZH
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza + foglio
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


