ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-711/3-03NB CAVO P. CAT6A 3M S/FTP PELDPE NERO CU - 95-711/3-03NB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - S/FTP
Categoria - 6A
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8017443662605
Codice prodotto
ALP95-711/3-03NB
Cod. produttore
95-711/3-03NB
Produttore
ALP
Tipo di cavo:
S/FTP
Categoria:
6A
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Nero
** Caratteristiche ** Cat.: 6A Costruzione: S/FTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Guaina cavo: LDPE Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


