ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-709/10GB CAVO PATCH CAT6 10M S/FTP GRIGIO CU PB - 95-709/10GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 10 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443661271
Codice prodotto
ALP95-709/10GB
Cod. produttore
95-709/10GB
Produttore
ALP
Categoria:
6
Tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
10 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Sezione AWG:
26
Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: S/FTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 10m
Guaina: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza + foglio
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


