pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-709/005RB CAVO PATCH CAT6 0.5M S/FTP ROSSO CU PB - 95-709/005RB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443659810

Codice prodotto

ALP95-709/005RB

Cod. produttore

95-709/005RB

Produttore

ALP

Categoria:

6

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Rosso

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Sezione AWG:

26


Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: S/FTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Rosso
Lunghezza Cavo: 0.5m
Guaina: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza + foglio
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C