ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/4-020WB CAVO PATCH SLIM CAT6 2M U/UTP BIANCO ... - 95-708/4-020WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443688131
Codice prodotto
ALP95-708/4-020WB
Cod. produttore
95-708/4-020WB
Produttore
ALP
Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 2m
Diametrocavo: ø2.8mm
Guaina: LSZH
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG32
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


