ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/4-010RB CAVO PATCH SLIM CAT6 1M U/UTP ROSSO L... - 95-708/4-010RB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
8017443699083
Codice prodotto
ALP95-708/4-010RB
Cod. produttore
95-708/4-010RB
Produttore
ALP
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Rosso
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Sezione AWG:
32
Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Rosso
Lunghezza Cavo: 1m
Diametro cavo: ø2.8mm
Guaina cavo: LSZH
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG32
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


