ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/4-005GB CAVO PATCH SLIM CAT6 0.5M U/UTP GRIGI... - 95-708/4-005GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443688063
Codice prodotto
ALP95-708/4-005GB
Cod. produttore
95-708/4-005GB
Produttore
ALP
Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 0.5m
Diametro cavo: ø2.8mm
Guaina: LSZH
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG32
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


