pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/05GB CAVO PATCH CAT6 5M U/UTP GRIGIO CU PB - 95-708/05GB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8017443562196

Codice prodotto

ALP95-708/05GB

Cod. produttore

95-708/05GB

Produttore

ALP

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

6

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Sezione AWG:

24

** Caratteristiche ** Cat.: 6 Costruzione: U/UTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 5m Guaina cavo: PVC Impedenza: 100ohm Schermatura: Non schermato Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG24 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C