ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/03YB CAVO PATCH CAT6 3M SU/UTP GIALLO CU PB - 95-708/03YB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8017443577305
Codice prodotto
ALP95-708/03YB
Cod. produttore
95-708/03YB
Produttore
ALP
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Giallo
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Sezione AWG:
24
Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Giallo
Lunghezza Cavo: 3m
Guaina: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG24
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


