ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/02WB CAVO PATCH CAT6 2.0M U/UTP BIANCO CU PB - 95-708/02WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 6
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
8017443658974
Codice prodotto
ALP95-708/02WB
Cod. produttore
95-708/02WB
Produttore
ALP
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
6
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Bianco
Sezione AWG:
24
** Caratteristiche ** Cat.: 6 Costruzione: U/UTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Bianco Lunghezza Cavo: 2m Guaina cavo: PVC Impedenza: 100ohm Schermatura: Non schermato Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG24 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


